大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
3カ-W (+)Aサラ(100イリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14260185
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
山数
(25.4mmにつき)12
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
呼び径d
5
寸法dk(mm)
10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧