3カ-W (+)Aサラ(100イリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14260201 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,127
販売価格(税別)
1,934
長さ(mm)25 十字穴番号3 山数(25.4mmにつき)10 寸法k(mm)3.4 寸法m(mm)6.7 呼び径d6 寸法dk(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする