曜日別特売

SUS+サラコ(ホソメP1.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
長さ(mm)25
内容量1袋(5個)注文コード14261235品番8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
25
材質
SUS
ねじピッチ(mm)
1.0
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする