大阪魂
SUS+サラコ(ホソメP1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
長さ(mm)
30
12
16
20
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
14261251
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
材質
SUS
ねじピッチ(mm)
1.0
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8