4.5X70 ホワイトステン(+)Aサラ 大阪魂 14262285 4.5X70 ホワイトステン(+)Aサラ 大阪魂 14262285 4.5X70 ホワイトステン(+)Aサラ 大阪魂 14262285

ホワイトステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 14262285 品番 4.5X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,933
販売価格(税別)
7,212
長さ(mm)70 十字穴番号2 呼び径4.5 寸法d(mm)4.65 山数(25.4mmに付き)14 寸法Q(mm)2.73 寸法k(mm)2.55 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする