5X60 ホワイトステン(+)Aサラ 大阪魂 14262416 5X60 ホワイトステン(+)Aサラ 大阪魂 14262416 5X60 ホワイトステン(+)Aサラ 大阪魂 14262416

ホワイトステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 14262416 品番 5X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
長さ(mm)60 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5.2 山数(25.4mmに付き)12 寸法Q(mm)2.93 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)5.1 寸法dk(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする