2.6X18 ホワイトステン(+)Aトラス 大阪魂 14262931 2.6X18 ホワイトステン(+)Aトラス 大阪魂 14262931 2.6X18 ホワイトステン(+)Aトラス 大阪魂 14262931

ホワイトステン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 14262931 品番 2.6X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,727
販売価格(税別)
19,752
材質ステンレス 長さ(mm)18 十字穴番号1 呼び径2.6 寸法d(mm)2.7 山数(25.4mmに付き)28 頭部形状トラス 寸法Q(mm)1.42 寸法k(mm)1.6 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする