大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
パーカー(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
14263746
品番
2X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,380
販売価格(税別)
¥
7,618
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
表面処理
パーカー
頭部形状
なべ
穴の形状
(+)
ねじの呼び
M2