大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
Sコートステン(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
長さ(mm)
3
注文コード
14263999
品番
4X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,330
販売価格(税別)
¥
23,027
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
3
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
頭部形状
なべ
寸法Q(mm)
2.13
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5