大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BKステン(+)UNC(FLAT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全116種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14268558
品番
#6-32X5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,192
販売価格(税別)
¥
18,356
バスケットに入れる
材質
ステンレス
表面処理
BKステン
頭部形状
平
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
#6-32
長さ(inch)
5/8