大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
20ヤマステン(+)UNC(マルサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14268838
品番
1/4X2"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,870
販売価格(税別)
¥
44,427
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
丸皿
1インチ当たり山数
20
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
1/4
長さ(inch)
2"1/4