大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステン(+)UNF(FLAT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14269136
品番
#3-56X3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,900
販売価格(税別)
¥
49,000
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
平
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
#3-56
長さ(inch)
3/4