画像準備中

ステン(+)UNF(FLAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14269179 品番 #6-40X5/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,027
販売価格(税別)
934
材質ステンレス 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼び#6-40 長さ(inch)5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする