大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ステンメッキ(+)Aサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全159種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
14269565
品番
2X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,682
販売価格(税別)
¥
11,529
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法d(mm)
2.1
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.01
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.20000000000001
寸法dk(mm)
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧