2.6X16 ブラック(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14269791 2.6X16 ブラック(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14269791 2.6X16 ブラック(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14269791

ブラック(+)Aサラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1800個) 注文コード 14269791 品番 2.6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,920
販売価格(税別)
11,745
長さ(mm)16 十字穴番号1 呼び径2.6 寸法d(mm)2.7 山数(25.4mmに付き)28 寸法Q(mm)1.42 寸法k(mm)1.5 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする