大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
ホワイトステン(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14272426
品番
4.5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,968
販売価格(税別)
¥
11,789
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.65
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.43
寸法k(mm)
2.9
寸法m(mm)
4.6
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧