3X14 ホワイトステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14274831 3X14 ホワイトステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14274831 3X14 ホワイトステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14274831

ホワイトステン(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 14274831 品番 3X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,616
販売価格(税別)
12,378
長さ(mm)14 十字穴番号2 呼び径3 寸法d(mm)3.1 山数(25.4mmに付き)24 寸法Q(mm)1.63 寸法m(mm)3.8 寸法dk(mm)6 寸法k+f(mm)2.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする