大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BKステン(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
14276048
品番
2X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,537
販売価格(税別)
¥
25,034
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
18
表面処理
BKステン
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2