大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
BSメッキ(+)Aマルサラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(8000個)
注文コード
14278261
品番
2X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,381
販売価格(税別)
¥
23,074
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法d(mm)
2.1
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.21
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
寸法k+f(mm)
1.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧