大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
BSメッキ(+)Aマルサラ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
14278279
品番
2X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,894
販売価格(税別)
¥
17,176
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法d(mm)
2.1
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.21
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
寸法k+f(mm)
1.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧