2.3X8 BSメッキ(+)Aマルサラ 大阪魂 14278288 2.3X8 BSメッキ(+)Aマルサラ 大阪魂 14278288 2.3X8 BSメッキ(+)Aマルサラ 大阪魂 14278288

BSメッキ(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5000個) 注文コード 14278288 品番 2.3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,099
販売価格(税別)
17,363
長さ(mm)8 十字穴番号1 呼び径2.3 寸法d(mm)2.4 山数(25.4mmに付き)32 寸法Q(mm)1.52 寸法m(mm)2.7 寸法dk(mm)4.6 寸法k+f(mm)1.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする