2.6X8 BSメッキ(+)Aマルサラ 大阪魂 14278315 2.6X8 BSメッキ(+)Aマルサラ 大阪魂 14278315 2.6X8 BSメッキ(+)Aマルサラ 大阪魂 14278315

BSメッキ(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3500個) 注文コード 14278315 品番 2.6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,266
販売価格(税別)
12,969
長さ(mm)8 十字穴番号1 呼び径2.6 寸法d(mm)2.7 山数(25.4mmに付き)28 寸法Q(mm)1.72 寸法m(mm)2.9 寸法dk(mm)5.2 寸法k+f(mm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする