2X6 BKステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14278866 2X6 BKステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14278866 2X6 BKステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14278866

BKステン(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10000個) 注文コード 14278866 品番 2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,676
販売価格(税別)
55,160
長さ(mm)6 十字穴番号1 呼び径2 寸法d(mm)2.1 山数(25.4mmに付き)32 寸法Q(mm)1.21 寸法m(mm)2.4 寸法dk(mm)4 寸法k+f(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする