Victor
Victorの ペンチ/プライヤ/ニッパー
Victorの ペンチ
Victorの ラジオペンチ
先曲り弱電用ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14279207
品番
286BS-150
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
先端部に角度をつけています。
用途
エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。
トラスコ品番
814-4769
材質
構造用炭素鋼、グリップ:ビニール樹脂
全長(mm)
157
取付穴
落下防止用ひも取付穴:無
先端形状
ギザ付き、E×F:2×2.5mm
切断能力(mm)軟鉄線
Φ1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
注意
※電気の流れている物への切断は、絶対にお止めください。
※能力以上の使用は不可。