※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ユニカの コンクリートドリル
振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14279679
品番
BL4.3X115
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)
トラスコ品番
379-4199
適合機種
振動ドリル
材質
合金鋼(刃部:超硬チップ)
全長(mm)
115
有効長(mm)
70
シャンク形状
ストレート
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
4.3
RoHS指令(10物質対応)
対応