ASH
ASHの スパナ/レンチ
ASHの コンビネーションスパナ
コンビネーションスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
14279986
品番
CP0011
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度12°です。
材質は、S53Cです。
用途
ボルト・ナットの締結作業用
トラスコ品番
115-7116
材質
特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)
5.2
全長(mm)
134
二面幅(mm)
11
立ち上がり角(°)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応