※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5本組充電ドライバービットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14280047 品番DPRJ-5A
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能です。
被削材に鋭く食い込むので、回転のみでも抜群の穿孔力を発揮します。

用途
被削材:モルタル・ブロック・レンガ等へのアンカーの下穴あけ作業。
電気設備工事用。
トラスコ品番749-2367 適合機種電気ドリル(400W)以下(振動ドリルではご使用になれません) セット内容3.5・4.8・5.0・6.0・6.4mm各1本 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意

※回転専用です。振動はかけないようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする