※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14280090 品番 ES-A120SDS
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。
難削材のALC板専用に設計しています。
補強筋に噛み込まない刃先形状です。

用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。 トラスコ品番749-2464 適合機種軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼 有効長(mm)135 シャンクSDS 刃厚(mm)2 刃径(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする