※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの コアドリル
ユニカの コアドリルカッター
単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14280169
品番
ES-A50ST
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。
難削材のALC板専用に設計しています。
補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途
被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。
トラスコ品番
120-3452
適合機種
電気ドリル(回転専用)・振動ドリル(回転モード)
材質
刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼
有効長(mm)
135
シャンク
三面取(ストレート)
刃厚(mm)
2
シャンク径(mm)
10・13兼用
刃径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。