※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの コアドリル
ユニカの コアドリルカッター
単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14280230
品番
ES-D130SDS
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途
被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
トラスコ品番
748-6171
材質
ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ
有効長(mm)
135
シャンク
SDS
刃径(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。