※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14280291 品番 ES-D75SDS
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。

用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。 トラスコ品番748-6308 材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ 有効長(mm)135 シャンクSDS 刃径(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする