曜日別特売
ES-M38SDS 単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ 14280388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES-M38SDS 単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ 14280388
ES-M38SDS 単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ 14280388
ES-M38SDS 単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ 14280388
ES-M38SDS 単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ 14280388

単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)38
有効長(mm)150
トラスコ品番331-2674
内容量1本注文コード14280388品番ES-M38SDS
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。
切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。

用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。トラスコ品番331-2674適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼有効長(mm)150シャンクSDS刃厚(mm)2刃径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする