曜日別特売
ES-M75ST 単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ 14280440

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刃径(mm)75
有効長(mm)135
トラスコ品番749-3258
内容量1本注文コード14280440品番ES-M75ST
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。
切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。

用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。トラスコ品番749-3258材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする