※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES-V160SDS 単機能コアドリル E&S(振動ドリル用) ユニカ 14280501 ES-V160SDS 単機能コアドリル E&S(振動ドリル用) ユニカ 14280501 ES-V160SDS 単機能コアドリル E&S(振動ドリル用) ユニカ 14280501 ES-V160SDS 単機能コアドリル E&S(振動ドリル用) ユニカ 14280501

単機能コアドリル E&S(振動ドリル用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14280501 品番 ES-V160SDS
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。
刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。
スピーディーな穴あけが可能です。

用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。 トラスコ品番416-8411 適合機種軽量ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼 全長(mm)282 有効長(mm)135 シャンクSDS 刃厚(mm)2 刃径(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする