※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14280580
品番
ET-100RH-UNF1/2-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2899
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
25
許容荷重(daN[kgf])
50[51]
取付高H(mm)
126
ねじT
UNF1/2
軸長L(mm)
25
許容荷重(N)
500
車輪径D(Φmm)
100
ねじ山
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.03MB)