※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR-50N プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスター 14280641 GR-50N プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスター 14280641 GR-50N プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスター 14280641

プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14280641 品番GR-50N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

標準的な小型キャスターで、最小のサイズから取りそろえています。
標準的な小型キャスターです。最小サイズから取り揃えています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。

用途軽量用台車、家具 トラスコ品番342-2372 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン タイプ固定式 車輪幅(mm)21 許容荷重(daN[kgf])38[38.8] 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)25 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)380 取付座A(mm)58 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)45 取付座B(mm)40
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする