※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ユニカの コンクリートドリル
六角軸ビットブリスターパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14280878
品番
HEX12.5X280BP
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。
六角軸ビットで強力タイプです。
ブリスターパック包装です。
用途
被削材:コンクリート。
トラスコ品番
749-4505
適合機種
ハンマードリル
材質
合金鋼(刃部:超硬チップ)
全長(mm)
280
有効長(mm)
162
シャンク径(mm)
13
刃径(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応