ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14281246
品番
HT-75GNBS-M16-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。
機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途
機械装置などの搬入、設置に最適です。
トラスコ品番
482-0045
材質
金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
38
ねじピッチ(mm)
2
許容荷重(daN[kgf])
160[163]
取付高H(mm)
107
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.04MB)
注意
※取付用の専用スパナは別途お買い求めください。
※対応スパナ:30mmSPANNER