※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14281325
品番
LT-75N-W3/8-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
トラスコ品番
809-3039
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
21
ねじピッチ(mm)
16
許容荷重(daN[kgf])
50[51]
取付高H(mm)
95
ねじT
W3/8
軸長L(mm)
14
許容荷重(N)
500
車輪径D(Φmm)
75
ねじ山
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.07MB)