※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ホールソーメタコア

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14281350 品番 MCS-37
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

超硬ホールソーの標準タイプです。
ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用しています。

用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)等。 トラスコ品番749-7415 材質台金部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)、ステップセンタードリルを標準採用 有効長(mm)4.5 フトコロの深さ(mm)12 刃厚(mm)1.9 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード) シャンク径(mm)10・13兼用 刃径(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする