※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCTR-25TN 超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し) ユニカ 14281429 MCTR-25TN 超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し) ユニカ 14281429 MCTR-25TN 超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し) ユニカ 14281429

超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14281429 品番MCTR-25TN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。
35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。

用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材など。 トラスコ品番379-5080 適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) 有効切削能力(mm)金属サイディング35、ステンレス板10、パイプ材10、アルミ板5 フトコロの深さ(mm)37 刃厚(mm)2.8 シャンク形状三面取(ストレート) シャンク径(mm)10 刃径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全ストッパーなしですので、被削材貫通時の突抜けにご注意ください。
※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14281429 MCTR-25TN 39403305 MCTR-25TN 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする