ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14281691
品番
P-60TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
中荷重用に設計した双輪キャスターです。
屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途
台車や家具、什器に。
トラスコ品番
277-9102
材質
金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
55
ねじピッチ(mm)
1.75
許容荷重(daN[kgf])
100[102]
取付高H(mm)
73
ねじT
M12
軸長L(mm)
22
許容荷重(N)
1000
車輪径D(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応