ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14281727
品番
RJ2-150NWR-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。
床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途
ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番
380-3295
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
34
許容荷重(daN[kgf])
160[163.2]
取付高H(mm)
190
取付ピッチY(mm)
80〜75
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
102
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
80〜75
取付座B(mm)
102
関連資料:
(0.04MB)