RJ2F-150NWR-G プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスター 14281779 RJ2F-150NWR-G プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスター 14281779 RJ2F-150NWR-G プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスター 14281779 RJ2F-150NWR-G プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスター 14281779

プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14281779 品番RJ2F-150NWR-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

静音タイプです。
床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。

用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番380-3317 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])120[122.4] 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)75〜80 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)75〜80 取付座B(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする