※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入グレー車)固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14281858
品番
SK-100NRP-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
175-8167
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム(グレー)
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
30
許容荷重(daN[kgf])
120[122.4]
取付高H(mm)
132
取付ピッチY(mm)
50(80
取付穴径P(mm)
11
取付ピッチX×Y(mm)
90×50(80×45)
取付座A(mm)
110
車輪径D(Φmm)
100
取付ピッチX(mm)
90
取付座B(mm)
75