ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロン車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14281876
品番
ST-100NS-W3/4-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
用途
台車や家具、什器に。
トラスコ品番
440-5200
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
25
ねじピッチ(mm)
10
許容荷重(daN[kgf])
60[61.2]
取付高H(mm)
126
ねじT
W3/4
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
600
車輪径D(Φmm)
100
ねじ山
10山
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.07MB)