ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14281955
品番
ST-65URS-W3/4-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。
用途
台車や家具、什器に。
トラスコ品番
440-5366
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタン
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
25
ねじピッチ(mm)
10
許容荷重(daN[kgf])
60[61.2]
取付高H(mm)
89
ねじT
W3/4
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
600
車輪径D(Φmm)
65
ねじ山
10山
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.07MB)