ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14281971
品番
ST-75RH-M12-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。
軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途
台車や家具、什器に。
トラスコ品番
379-7317
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1.75
許容荷重(daN[kgf])
60[61.2]
取付高H(mm)
97
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
600
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.07MB)