※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TT 20.0X200 軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) ユニカ 14282016 TT 20.0X200 軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) ユニカ 14282016 TT 20.0X200 軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) ユニカ 14282016 TT 20.0X200 軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) ユニカ 14282016

軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14282016 品番 TT 20.0X200
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。

用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 トラスコ品番379-5501 適合機種軽量ハンマードリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)200 有効長(mm)140 シャンク径(mm)10 刃径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする