TT 21.5X250 軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) ユニカ 14282025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)21.5
有効長(mm)200
全長(mm)250
内容量1本注文コード14282025品番TT 21.5X250
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。

用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。
トラスコ品番750-2141適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plus)材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)250有効長(mm)200シャンクSDSplus10mm刃径(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする